LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69124967
品番
CS16324_STRADELLA-IP-28-HB-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STRADELLA●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:90°●添付方法:ピン、ねじ●寸法:100 x 100 x 9.49mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.49mm●長さ:100mm●幅:100mm●コード番号:186-2602
アズワン品番
65-7255-37