LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69124976
品番
CS15751_STRADA-2X2MX-8-DWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 13.6mm●透明/拡散:クリア●高さ:13.6mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2668
アズワン品番
65-7255-31