※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が1207種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) Al - 1/2 - 10、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
- 電気オプション
- -
- リード線取出方向特殊
- (-) 標準タイプ
- 注文コード
- 69153718
- 品番
- VX230GFAXNB
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)