曜日別特売
2493400000 クランプ金具 BUF 10.16IT/03/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 36個入 WEIDMULLER 69154035

クランプ金具 BUF 10.16IT/03/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(36個)注文コード69154035品番2493400000
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °

仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX●コード番号:214-4670アズワン品番65-7526-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする