曜日別特売
VX232PZ1BXNB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69183626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は電圧・仕様・電気オプションなど3106種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
(Z)その他特殊オプション
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(P) SUS - 1/2 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード
69183626
品番
VX232PZ1BXNB
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊
(-) 標準タイプ
ねじの種類
Rc
口径
1/2
電圧(V)
(Z)その他特殊オプション
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(P) SUS - 1/2 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
ポート数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする