曜日別特売
VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3 ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 69212135

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69212135
品番
VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥35,068
販売価格(税別)
31,880

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様
●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1495
アズワン品番
65-8022-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする