曜日別特売
15 ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69213865

15 ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69213865
15 ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69213865
15 ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 69213865
モノタロウ

ソケット 6角 9.5sq

(224件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)15
内容量1個注文コード69213865品番15
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に二面幅S(mm)15寸法L(mm)28材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5表面処理CHROME PLATED寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)19寸法l(mm)11.5穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:224
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69213935
2026-04-14
用途: ベアリングの圧入に
製造業

ベアリング圧入にハンマーで叩く用途に購入。傷を気にせず叩けます(^^)vサイズも色々選べて良いですね

対象商品 : 69213813
2026-03-04
用途: ボルト締め付け作業
製造業

1日に200本近くインパクトドライバーで締め付け作業をしてもボルトとのガタツキやソケットの破損などもなく問題なく作業できました。

対象商品 : 69213838
2026-02-03
用途: 車の整備時に、特に大きなトルクで締め付ける時に使用
金融・保険業

目的通り、問題無く使用出来ます。高級工具の品質までの必要は無いと思いますので、価格が安く必要十分な商品だと考えます。

対象商品 : 69213865
2026-01-13
用途: 車の整備時に、特に大きなトルクで締め付ける時に使用
金融・保険業

目的通り、問題無く使用出来ます。高級工具の品質までの必要は無いと思いますので、価格が安く必要十分な商品だと考えます。

対象商品 : 69213865
2026-03-04
用途: チャリのフロントシャフトナット外し様に

余り使う機会はないけど、チャリのフロントシャフトナットを外す際のソケットが傷んできた為の交換用として。

2025-11-13
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

汎用のソケットセットでは10mmからの物が多く、6、8mm等の手持ちがなく、必要となったサイズの単品買い足しができたのが便利だった。品質、精度については全く問題なく普通に使える。

2026-02-06
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いなりに肉厚が薄くてすぐに割れそうです。割れたら安いので再購入前提です。

2025-10-14
用途: 自動車整備

この価格でこのクオリティー十分です!
またなくしたら買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする