曜日別特売
VX3115-00-5DS1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69226895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は仕様・電磁弁オプション・弁形式/ボディ形状など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
オリフィス径:(1) Φ1.5 mm、リード線取出し方法:(DS) サージ付DIN形ターミナル
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
注文コード
69226895
品番
VX3115-00-5DS1
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
定格電圧(V)
(5) 24 DC
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
仕様
オリフィス径:(1) Φ1.5 mm、リード線取出し方法:(DS) サージ付DIN形ターミナル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする