曜日別特売
5ST3765-2 ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS 69237195

ブスバー 銅 青 Sentron 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69237195品番5ST3765-2
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です

仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219アズワン品番65-8052-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする