WURTH ELEKTRONIK
レーザダイオード 4ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69263305
品番
159353940B1300
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:950nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6600mW●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5933
アズワン品番
65-7262-21