曜日別特売
XLG-40K-2M9BA XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMC 69287217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はフランジサイズ・フランジタイプ・仕様など114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
フランジサイズ
40
フランジタイプ
KF(NW)
仕様
フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(K) フランジ面 左、温度仕様/ヒータの有無:(-) 5~60℃、オートスイッチの種類:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (F
注文コード
69287217
品番
XLG-40K-2M9BA
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ
40
リード線(m)
(-) 0.5
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
仕様
フランジの種類:(-) KF(NW)、インジケータおよびパイロットポート方向:(K) フランジ面 左、温度仕様/ヒータの有無:(-) 5~60℃、オートスイッチの種類:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト, 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シール材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (F
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
パイロットポート方向
フランジ面左
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする