XUSZSC138R 取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで シュナイダーエレクトリック 69331826

取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69331826
品番
XUSZSC138R
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

Schneider Electric のミラーリングなしカラムは、高さ 1200 mm、ケーブルグランド PG11-Hp:1060 mm で構成されています。キットの構成:ケーブルグランド x 1、Pg 11、カラム高さ 1330 mm

仕様
●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZSC138R●コード番号:220-1403
アズワン品番
65-7333-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする