omron(オムロン)
接続ケーブル I/Oケーブル Fq-CR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69335010
品番
FQ-WD005-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様
●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD005●ケーブル長:5m●コード番号:215-7840
アズワン品番
65-7274-63