曜日別特売
22120 ぽんぽんかたポン くま アーテック[学校教材・教育玩具] 69335781

22120 ぽんぽんかたポン くま アーテック[学校教材・教育玩具] 69335781
22120 ぽんぽんかたポン くま アーテック[学校教材・教育玩具] 69335781
22120 ぽんぽんかたポン くま アーテック[学校教材・教育玩具] 69335781
22120 ぽんぽんかたポン くま アーテック[学校教材・教育玩具] 69335781

ぽんぽんかたポン くま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69335781
品番
22120
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥420
販売価格(税別)
382

ワンタッチでたのしい砂遊び砂を詰めて開くだけでくまさんが作れる
くまの形に砂を詰めて開くだけで、きれいな立体くまさんが完成する砂遊びアイテムです。ハンドル付きで持ち運びやすく、セットして開くだけのシンプル構造です。砂遊びの時間をもっとワクワクさせてくれる便利な抜き型です。
材質:PP。サイズ:約110×155×60mm

用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
約110×155×60
包装形態
ネット入り
適合年齢(歳)
3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする