曜日別特売
2CMA170503R1000 電力計 LCD 4桁 A41シリーズ ABB 69368610

電力計 LCD 4桁 A41シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3345注文コード69368610品番2CMA170503R1000
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3345アズワン品番65-7272-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする