omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-7007
注文コード
69377010
品番
E2E-X8MB1T12 2M
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7355-71
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-7007