曜日別特売
INK-CM4S10S 詰め替えインク サンワサプライ 69384918

INK-CM4S10S 詰め替えインク サンワサプライ 69384918
INK-CM4S10S 詰め替えインク サンワサプライ 69384918

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
内容量1セット(4個)注文コード69384918品番INK-CM4S10S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
付属品
手袋×1、注入口シール×2、ドリルガイドシール×2、ドリル×1
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
アズワン品番
64-0847-87
顔料
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
適合
PIXUSMG4230・MG4130・MG3630・MG3530・MG3230・MG3130・MG2130、MX523・MX513・MX420・MX350、MP493・MP490・MP480・MP470・MP460・MP450・MP280・MP270・MP170、iP2700・iP2600・iP2500・iP2200・iP1700
容量(mL)
各10
詰替回数
(最大)3
インク
顔料
適合メーカー
キヤノン
対応カートリッジ
BC-341/340・BC-311/310・BC-91/90/71/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする