トライメイト
シークレットインソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
69399419
品番
TR-SIT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリコン製のシークレットインソールです。
材質
シリコン
質量(g)
56
寸法(cm)
9.2×6.5×1
セット数
1
高さ(cm)
1