※代表画像
岩田製作所
トリム 150シリーズTPE 71M
150-48-B-3T-L71
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
基本板厚(mm)
4.8
1.6
2.4
3.2
4
4.8
6.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69406349
品番
150-48-B-3T-L71
参考基準価格(税別)
¥80,940
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
基本板厚(mm)
4.8
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
5893
長さ(m)
71
材質(芯金)
A5052
模様
3.(表面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません