- 補助用作業台 キャスター付 モノタロウ 69411758

- 補助用作業台 キャスター付 モノタロウ 69411758
- 補助用作業台 キャスター付 モノタロウ 69411758
- 補助用作業台 キャスター付 モノタロウ 69411758
- 補助用作業台 キャスター付 モノタロウ 69411758
- 補助用作業台 キャスター付 モノタロウ 69411758
モノタロウ

補助用作業台 キャスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69411758
品番
-
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

テーブル面が広いので、必要な工具を置くことができます。
また、ドライバーの保管に便利な9つのドライバーホール付き。
作業内容に合わせて、 テーブルの高さを変えられるので、作業性が向上します。
テーブルの角にプラスチックカバーが付いており、ぶつかったときにのキズやヘコミを防ぎます。キズ防止用のPVC製のマットも付属。
大径キャスターを採用し、移動も楽々。

用途
工具や部品の収納・移動に便利なワークテーブルとして
質量(kg)
14.7
レッド
高さ(mm)
890~1200(調整式)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
プラスチック
奥行(mm)
540
間口(mm)
765
耐荷重(kg)
24(テーブル)
キャスター
固定×2、自在×2
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
トレー内寸(mm)
660×505
材質(荷台)
PVC
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※安定した平らで傾斜の無い固い床面に設置してください。また設置した際は、必ずキャスターのロックを掛けてください。
※本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認し作業を行ってください。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※改良のため、予告なく色・仕様が変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする