曜日別特売
B0610 フィット手袋 20枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437405

パッケージ画像

B0610 フィット手袋 20枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437405
B0610 フィット手袋 20枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437405
B0610 フィット手袋 20枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437405

フィット手袋 20枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード69437405品番B0610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。

用途
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
ホワイトサイズL全長(cm)19中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする