- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541

商品画像

- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541
- [冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし アベ鳥取堂 69438541

[冷凍]国産米100%! 大人気な「かに型弁当ケース」入 山陰鳥取かにめし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(220g×4個)
内容量1セット(220g×4個)注文コード69438541品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,558
販売価格(税別)
6,998

かにみそかに身で炊き上げたご飯の上にかにの身とはさみを盛りつけました。かにの形の容器も人気です。

用途加熱しすぎると容器が変形し風味を損なう恐れがあります。加熱後はすぐお召し上がりください。時間が経つとご飯が硬くなる場合がございます。オーブン、オーブントースターは使えません。ご注意下さい。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする