8/23より値下げ!現場を応援

ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
8
注文コード
69448944
品番
LL-5008-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)値下げ
799
厚さ(mm)
0.5
材質(本体)
ポリスライダー
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
色(本体)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4750:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする