曜日別特売
GN1D 西宮指定袋 日本サニパック 69451439

商品単体画像

西宮指定袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)
容量(L)45
内容量1冊(10枚)注文コード69451439品番GN1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

兵庫県西宮市でお使いいただける指定ゴミ袋です。ごみの分別方法等については、西宮市のホームページなどをご確認ください。

用途
ゴミ袋
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.025
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする