CM30 moichido 日本サニパック 69451500

商品単体画像

moichido

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
容量(L)30
厚さ(mm)0.013
内容量1冊(50枚)注文コード69451500品番CM30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋
リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!
天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。
グリーン購入法適合品、エコマーク取得品

用途
ゴミ袋
厚さ(mm)
0.013
容量(L)
30
縦(mm)
700
横(mm)
550
エコマーク認定番号
25128003
材質
HD+CC
色
半透明
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69451509
2026-08-31
用途: 家庭ゴミ
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入ですが
何も問題無いので、リピートしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする