曜日別特売
VSFP-30-N サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 69462917

サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】VSFP-30-N

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
定格電流(A)30
内容量1個注文コード69462917品番VSFP-30-N
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き

用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節
質量(kg)
1.5
定格電流(A)
30
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
380,400/440共用
制御方式
位相制御
本体寸法(mm)
60×152×178
設定方式
4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上
相数
単相
警報方式
乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする