曜日別特売
38359 サポートまる ひざ用 38359シリーズ ケアファッション 69468247

38359 サポートまる ひざ用 38359シリーズ ケアファッション 69468247
38359 サポートまる ひざ用 38359シリーズ ケアファッション 69468247
38359 サポートまる ひざ用 38359シリーズ ケアファッション 69468247

サポートまる ひざ用 38359シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69468247
品番
38359
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ナノセラミック+ナノカーボン「W」のパワー!段階着圧・血行促進

仕様
●材質:ポリエステル60%・ナイロン21%・ポリウレタン19%
アズワン品番
65-9037-56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする