コンサス
サニタリー直管SUS316L 15A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9150-88
65-9150-22
65-9150-46
65-9150-56
65-9150-74
65-9150-31
65-9150-42
65-9150-40
65-9150-17
65-9150-88
65-9150-81
65-9150-86
65-9150-43
65-9150-35
65-9150-13
65-9150-99
65-9150-98
65-9151-39
65-9151-20
65-9151-09
65-9151-38
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474240
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,520
販売価格(税別)
¥
33,200
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径:17.5mm●長さ:930mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9150-88