曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 1S コンサス 69474748

サニタリー直管SUS316L 1S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9153-11
65-9153-11
65-9153-39
65-9153-32
65-9153-36
65-9152-95
65-9153-34
65-9153-73
65-9153-35
65-9153-38
65-9153-43
65-9153-19
65-9153-72
65-9153-37
65-9153-51
65-9153-64
65-9153-27
65-9153-24
65-9154-10
65-9153-93
65-9153-88
65-9154-19
65-9154-22
65-9154-29
65-9154-20
65-9154-18
65-9154-01
65-9153-91
65-9154-05
65-9154-02
内容量1個注文コード69474748品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:310mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9153-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする