コンサス
サニタリー直管SUS316L 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-9159-37
65-9159-37
65-9159-37
65-9159-43
65-9158-96
65-9159-06
65-9159-32
65-9158-72
65-9158-97
65-9159-20
65-9159-07
65-9159-48
65-9158-84
65-9158-87
65-9159-23
65-9159-39
65-9158-92
65-9158-98
65-9159-81
65-9159-70
65-9159-73
65-9159-99
65-9159-56
65-9159-89
65-9159-87
65-9159-91
65-9159-84
65-9159-59
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69475755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:870mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9159-37