コンサス
サニタリー直管SUS316L 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9161-63
65-9162-25
65-9161-50
65-9162-30
65-9161-77
65-9162-26
65-9161-88
65-9161-52
65-9162-05
65-9161-85
65-9161-63
65-9162-12
65-9162-40
65-9162-78
65-9162-47
65-9162-72
65-9162-41
65-9162-81
65-9162-83
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69476166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:290mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9161-63