コンサス
サニタリー直管SUS316L 4S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-9167-87
65-9167-97
65-9167-55
65-9167-29
65-9167-28
65-9167-80
65-9167-87
65-9167-58
65-9167-95
65-9167-89
65-9167-94
65-9167-65
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69477006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
¥
50,900
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:830mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9167-87