曜日別特売
F2015-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478004

F2015-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478004
F2015-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478004
F2015-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478004
F2015-90 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat 69478004

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●150×900mm
注文コード
69478004
品番
F2015-90
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

アズワン品番
65-9231-66
仕様
●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●150×900mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする