曜日別特売
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507

※本体画像

DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507
DP-064 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進 69514507

動力噴霧機用接続金具 ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
接続ねじオス:SW13.8
内容量1個注文コード69514507品番DP-064
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続

用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ニップル金具適合機種人力・動力用接続ねじオス:SW13.8
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする