曜日別特売
HT168 ターボファイア アサダ 69529385

ターボファイア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード69529385品番HT168
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

ライター不要の電子着火。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。
用途に応じた火力調整が可能。
空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。

用途
各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
能力(inch)
軟ろう付:~Φ2、硬ろう付:~Φ1 1/8
付属品
標準付属ガス:マルチガス250AP(R355091)
トラスコ品番
376-0286
材質
鉄、樹脂、アルミ
質量(g)
590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×68×228
適合ガス
マルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火炎温度(℃)
2100
火口径(mm)
Φ16
燃焼時間(分)
70
火炎形状
ターボ炎
注意
※数値は、マルチガス250AP を使用した場合です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする