曜日別特売
7000-003-L ファン対応長袖ツナギ服 AGRADE 69561285

 

7000-003-L ファン対応長袖ツナギ服 AGRADE 69561285
7000-003-L ファン対応長袖ツナギ服 AGRADE 69561285

ファン対応長袖ツナギ服

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード69561285品番7000-003-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

背中部分に専用加工を施し空気の通り道を確保
ファンの取り付け位置を横にすることで体にファンが干渉しないよう工夫
・パンツ部分にも風邪が循環することで全身快適に過ごせます.

用途作業現場、農業での熱中症対策セット内容服のみシルバーグレーサイズL混率(%)綿70・ポリエステル30適応身長(cm)170~175総丈(cm)157バスト(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)57ウエスト(cm)102股下(cm)76
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: メンテナンス用

生地素材の肌触りは、良いと思います。ただウエスト調整用のマジックファスナーの吸着力が弱く、前かがみの姿勢になった際に外れやすいです。もう少しファスナーの横幅広くしたほうが外れにくくなるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする