4039 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 69663845

4039 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 69663845
4039 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 69663845
4039 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 69663845
4039 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 69663845
4039 オルフィキャスト 厚さ2.6mm パシフィックサプライ 69663845

オルフィキャスト 厚さ2.6mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
69663845
品番
4039
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材。
軟化後、患部に直接モールディング可能です。
装着感に大変優れています。
従来のシート材料と同じく形状記憶性に優れ、再度お湯の中に入れると元の状態に戻りやり直しが可能です。

仕様
●厚さ2.6mm●サイズ長さ3000×幅150mm●色:青●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型
アズワン品番
67-2516-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする