曜日別特売
LV150DI-Q4 サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業 69763069

サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69763069
品番
LV150DI-Q4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器

仕様
●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014
長さ(mm)
-40~+70
幅(mm)
36.5
取付方式
表面実装
奥行(mm)
24.5
電流(A)
(インパルス放電)500
シリーズ
190-2014
寿命
インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回
動作開始電圧(V)
DC450±25%
アズワン品番
65-8076-18
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1200
デバイスタイプ
サージ保護装置
最大サージ電流(kA)
5
最大連続使用電圧(V)
(単相)AC150 50/60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする