LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:84mm 幅:84mm 高さ:200mm
84V84L200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69823987
品番
84V84L200
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ヒートシンク 84Vシリーズ
仕様
●長さ:84mm●幅:84mm●高さ:200mm●寸法:84 x 84 x 200mm●コード番号:519-2744
アズワン品番
65-8095-09