曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ISI 068102 安全クイックコネクト継手 PREVOST 69862365

安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69862365
品番
ISI 068102
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
15,980

Prevost PREVOST パラレルメスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 3/8 BSPP メスねじが付いています

仕様
●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0935
アズワン品番
65-7905-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする