ESI 078152 安全クイックコネクト継手 PREVOST 69862374

安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69862374
品番
ESI 078152
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Prevost PREVOST テーパー平行オスねじツインカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、引っかき傷が付かない R 3/8 BSPT オスねじを備えています

仕様
●カップリングジェンダー:メス, オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0895
アズワン品番
65-7961-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする