曜日別特売
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408

GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408
GSAP3-1512SC ゴミストッカー AP3型 四国化成 69894408

ゴミストッカー AP3型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(L)725
内容量1セット注文コード69894408品番GSAP3-1512SC
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高級感のあるステンレス製の取手を採用。市販の南京錠が取り付けできます。
フタを開けた状態で保持できるダンパー付。
水洗いできるスノコ状の床面
20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。

ステンカラー高さ(mm)1200奥行(mm)600容量(L)725間口(mm)1500梱包数3主要材質アルミ有効開口(mm)1440収納の目安45Lゴミ袋:16開き上開き式
関連資料:(0.11MB) (1.94MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする