曜日別特売
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417

GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417
GSAP2N-0912SC ゴミストッカー AP2型 四国化成 69894417

ゴミストッカー AP2型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69894417品番GSAP2N-0912SC
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

握りやすい大きな取っ手。市販の南京錠が取り付け出来ます。
本体丸ごと水洗いOK:直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
開けたときは扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。

ステンカラー高さ(mm)1200奥行(mm)600容量(L)425間口(mm)900梱包数3主要材質アルミ有効開口(mm)840収納の目安45Lゴミ袋:9開き上開き式+取り外し式
関連資料:(0.02MB) (1.16MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする