曜日別特売
LGPSN-1412-07BK ゴミストッカーPS型 四国化成 69894907

LGPSN-1412-07BK ゴミストッカーPS型 四国化成 69894907
LGPSN-1412-07BK ゴミストッカーPS型 四国化成 69894907
LGPSN-1412-07BK ゴミストッカーPS型 四国化成 69894907
LGPSN-1412-07BK ゴミストッカーPS型 四国化成 69894907
LGPSN-1412-07BK ゴミストッカーPS型 四国化成 69894907
LGPSN-1412-07BK ゴミストッカーPS型 四国化成 69894907

ゴミストッカーPS型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(L)800
有効開口(mm)1260
タイプ連棟 ユニット
内容量1セット注文コード69894907品番LGPSN-1412-07BK
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。
本体丸ごと水洗いOK:直接水をかけて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
取っ手部でラッチを開錠。強風による扉の跳ね上げを防ぐ安全設計。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

ブラックつや消し高さ(mm)1200タイプ連棟 ユニット奥行(mm)700容量(L)800間口(mm)1330梱包数7主要材質アルミ扉開閉方式上開き+取り外し式有効開口(mm)1260収納の目安45Lゴミ袋:17
関連資料:(5.64MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品のため、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする