曜日別特売
GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619

GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619
GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619
GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619
GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619
GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619
GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619
GSPM-N1820SC ゴミストッカーPM型 開き戸式 四国化成 69897619

ゴミストッカーPM型 開き戸式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
容量(L)2950
タイプ基本セット、床なし
内容量1セット注文コード69897619品番GSPM-N1820SC
参考基準価格(税別)¥684,200販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

屋根材:アルミ板(不燃材、不燃認定 国土交通大臣NM-8597)
床付き、床なしの2タイプより選択。(床なしタイプは床を仕上げている場所に)
大きな本体をしっかり固定。本体を組み立てて、グリップアンカーで固定するだけのスピード施工。高さ調整も可能です。
本体丸ごと水洗いOK:水は庫外へ流れるので、直接水をかけ、こびりついた汚れも洗い流せます。
裏面もアルミ形材仕上げです。

高さ(mm)最大:2000タイプ基本セット、床なし奥行(mm)1206容量(L)2950間口(mm)1817梱包数10扉開閉方式開き戸式収納の目安45Lゴミ袋:65
関連資料:(0.1MB) (1.09MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※連結ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※3000N/m2仕様は、引き戸式のみです。
※本製品は、アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする