曜日別特売
WBC6-550SI WBS用横幕板WBC6-550SI 渡辺製作所[住設機器] 69898915

メイン

WBS用横幕板WBC6-550SI

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード69898915品番WBC6-550SI
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

横幕板(H550)、シルバー(WBS-***CDM用)

材質鋼板質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)シルバー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする