SM-401D【ワケあり】 プラスチックリッド 飲料向 リフトアップリッド SMシリーズ 東罐興業 69924438

SM-401D【ワケあり】 プラスチックリッド 飲料向 リフトアップリッド SMシリーズ 東罐興業 69924438
SM-401D【ワケあり】 プラスチックリッド 飲料向 リフトアップリッド SMシリーズ 東罐興業 69924438

プラスチックリッド 飲料向 リフトアップリッド SMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(2500枚)
注文コード
69924438
品番
SM-401D【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

紙コップ、プラストコップ、PET樹脂コップ対応

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
68-1992-33
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●材質:PS●製品のサイズ:嵌合径/88.9mm、単重/3.0g●対応容器:SM-401D

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする