2U-D220/BK (ハーフ) ラックケース ARMOR 69927676

2U-D220/BK (ハーフ) ラックケース ARMOR 69927676
2U-D220/BK (ハーフ) ラックケース ARMOR 69927676

ラックケース

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
69927676
品番
2U-D220/BK (ハーフ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

アルモア(ARMOR)製のFRPラックケースです。軽量かつ堅牢なFRP構造により、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。キャッチロックとコーナー金具で堅牢性を確保。持ち運びやすく、ツアーやリハーサルにも便利。国内正規品は代理店保証付き。
2Uサイズのハーフラック仕様で、奥行き220mmのコンパクト設計。ハーフラックサイズのコンパクト設計で小型機材に最適。この「2U-D220/BK (ハーフ)」は、小型ラック機材を収納するためのコンパクトFRPラックケースとして人気があり、軽量で持ち運びやすい点が特徴です。小規模システムやモバイル用途に最適なモデルです。

用途
ラックマウント機器収納(ハーフラックサイズ対応)
質量(kg)
約3.5~4.0
有効内寸(mm)
約W220×H88×D220
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×120×260(突起除く)
材質
FRP構造、金属パーツ(キャッチロック、コーナー金具)
色
ブラック(BK)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする