曜日別特売
- 編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 69935976

- 編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 69935976
- 編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 69935976
モノタロウ

編組チューブ 形状記憶タイプ

(38件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)1
内径(Φmm)3
内容量1本注文コード69935976品番-
在庫数量:残り227点です
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます

用途配線の保護に。材質ポリエステル長さ(m)1内径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-40~150
注意
※ロットにより径が多少異なる場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: バイクのワイヤーハーネス保護のため
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車バイクのワイヤーハーネスを新品に交換する際に
細い分岐ハーネス保護の為に購入しました。
スリットが入っているのでハーネスを通しやすく満足しています。
素材もしっかりしているので安心できます。

2が参考にしています
2025-08-19
用途: 電線のまとめ

今まで使用していたスパイラルチューブより断然良い。今後はこれを使用しようと思います。欲を言えばもっと長尺なものも選択出来ればと思います

2025-04-01
用途: やや太め
その他業種

形状記憶で1枚の編組シートが丸まっている状態なわけですが、そのシート自体の厚さがそこそこある。
ただしそのおかげで被覆が厚いメリットもありますし、なによりこの価格の安さが最大の魅力ですね。

対象商品 : 69936003
2025-01-20
用途: 車、電装配線の整理
農・林・水産業

切り目入っていて、樹脂製とは違って 柔らかいので扱いやすいです。

1が参考にしています
2025-02-08
用途: バイクの配線
有限会社グリフォン

非常に使い勝手が良くて安価で助かります!
口径を色々と揃えておくと良いと思います。

対象商品 : 69936028
2024-10-11
用途: 旧車のメンテナンス

旧いアルファロメオの整備で配線のカバーに使用。柔軟であまり目立ち過ぎないのが良い。

1が参考にしています
2024-09-22
用途: バイクの配線保護等
その他業種

バッテリーから車両前方へ配線するときに傷や熱から配線をガードするために購入。
コルゲートチューブより柔らかいので配線しやすいが比べると若干配線を入れづらい。それもある程度やれば慣れるので特に問題無し。場所に応じてチューブと使い分けることにした。

1が参考にしています
対象商品 : 69936003
2024-06-06
用途: バイクのハーネス補修

劣化したバイクのハーネスの補修に使用。良いです。作業が簡単で綺麗に仕上がります。過去専用テープやスパイラルなど様々な素材でハーネスを巻いて来ましたが、独りでケーブルに巻きつけるのが難しかった。このチューブは開いてケーブルを押し込み、左右に捻ってやると綺麗に収まり、見た目も良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする