本体画像
MAX(マックス)[事務用品・工具]
エア調圧器
ACH-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69974749
品番
ACH-1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高圧調圧器です。
用途
エア工具の圧力調整器・高圧用。
仕様
高圧調圧器
種別
AC96015
使用温度範囲(℃)
-10~45
圧力調整範囲(MPa)
1.0~2.3
注意
※本製品は高圧調圧器です。